ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
指先の巧タッチ フックホール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62113827
品番
2530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。
スマホ対応(親指&人差し指)
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)
サイズ
M
入数(双)
1
機能
スマホ対応
素材
合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革