VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
UV LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62114038
品番
VLDTG1232R-08
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
アズワン品番
65-7247-18