TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC本体
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●内部/外部:Internal●周波数範囲:2.4 GHz 、2.5 GHz 、5.15 GHz 、5.875 GHz●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:8mm●シリーズ:2344657
注文コード
62114650
品番
2344657-6
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内部/外部:Internal●周波数範囲:2.4 GHz 、2.5 GHz 、5.15 GHz 、5.875 GHz●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:8mm●シリーズ:2344657
アズワン品番
65-7153-64