TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC用品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 産業用PC本体
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi I-バー 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:8mm●シリーズ:2344655
注文コード
62114659
品番
2344655-6
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.2g●高さ:1mm●幅:8mm●シリーズ:2344655
アズワン品番
65-7153-63