WiFiアンテナ WiFi パッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62114939 品番2344721-3
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ceiling Mounted MiMo WiFi Antenna
Plug&play MiMo WiFi Antenna for onboard Rail applications, provides ultra low height of 30 mm
Due to its build-in ground plane the antenna can be mounted on non-conductive surfaces
With a maximum of 4x4 MiMo Antenna elements, the antenna provides best in class reception and thereby increases
Ceiling Mounted MiMo WiFi Antenna。Plug&play MiMo WiFi Antenna for onboard Rail applications, provides ultra low height of 30 mm。Due to its build-in ground plane the antenna can be mounted on non-conductive surfaces。With a maximum of 4x4 MiMo Antenna elements, the antenna provides best in class reception and thereby increases passenger experience.Low profile enables installation in confined spaces, while the antenna can be placed anywhere in the train due to its build-in ground plane The up to 4x4 MiMo Antenna enables enhanced onboard passenger WiFi experience Low Profile MiMo up to 4x4 WiFi Ground plane - independent Flame retardant materials Applications Passenger carriages Train Metro Bus Tram Public transportation。

仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:パッチ●コネクタ タイプ:SMA●コネクタジェンダー:オス●寸法:115 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7051-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする