エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
Φ 6mm/ 280片 パンチラベル 透明/8枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
62115264
品番
EA956VC-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
パンチ穴の「補強」「補修]に
パンチ穴の「補強」「補修]に。
仕様
●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm
アズワン品番
65-3900-40