エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62115316
品番
EA983FT-60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
ミニコーン用ウエイト
コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石
コーンにくぐらせるだけの簡単設置
ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置。
仕様
●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒
アズワン品番
65-3902-22