河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 什器用アクセサリー
河淳の スリット式什器/ネットフック
フェイシングフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
カードタイプ
注文コード
62117143
品番
SFA016
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
種別
カードタイプ
材質
フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
寸法L(mm)
150
適合寸法(mm)
(プライスカード)52×32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880