FF392 エコスタンド 河淳 62117563 FF392 エコスタンド 河淳 62117563

エコスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62117563 品番 FF392
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

紙をセットするだけで、高級感のあるPOP 掲示ができます。
強度の高い、丈夫な材質を使用しているので、これまでに比べて破損を減らせます。
表面カバーがないのでキズや照明が反射せず、高い視認性が維持できます。

透明 適合サイズB7 材質(本体)ABS 寸法A(mm)95 寸法B(mm)133 寸法C(mm)91 寸法D(mm)197 仕様折りたたみ式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする