河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の ポップスタンド
河淳の カードスタンド
L型PETホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62118114
品番
FU320
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
適合サイズ
B6横1/2
材質(本体)
PET(0.5mm厚)
寸法H(mm)
66
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
182
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。