曜日別特売
FK197 カードホルダー 河淳 62118254

 

FK197 カードホルダー 河淳 62118254
FK197 カードホルダー 河淳 62118254
FK197 カードホルダー 河淳 62118254
FK197 カードホルダー 河淳 62118254

カードホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62118254品番FK197
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

商品を動かしてもカードホルダーがズレないように、スベリ止めを装着。
裏面指ヌキ構造により棚にセットしたままで、POPの交換が簡単にできます。

寸法(mm)120×35透明材質(本体)PS、吸着シート付寸法H(mm)217寸法D(mm)39寸法W(mm)122

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~350までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量351以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~350までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量351以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1~350までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量351以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
離島数量1~350までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
離島数量351以上のご注文(同一注文コードにつき)9,600/税込10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする