プライスチップ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード62118814 品番SAA006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
種別シルク印刷タイプ 材質(本体)ABS 寸法H(mm)6.4 寸法A(mm)6 寸法D(mm)8.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする