概要CoreTech テクノロジーのモジュラセットアップにより、コンパクトな ARS60 アブソリュート単回転エンコーダは、あらゆる用途向けにカスタマイズされたソリューションを提供できます。一般的な機械的なタイプはすべて、2 → 32、768 の任意の数の増分で使用でき、SSI 又はパラレル出力を装備しているため、ARS60 はほぼすべての用途要件に対応するユニ
概要CoreTech テクノロジーのモジュラセットアップにより、コンパクトな ARS60 アブソリュート単回転エンコーダは、あらゆる用途向けにカスタマイズされたソリューションを提供できます。一般的な機械的なタイプはすべて、2 → 32、768 の任意の数の増分で使用でき、SSI 又はパラレル出力を装備しているため、ARS60 はほぼすべての用途要件に対応するユニバーサルソリューションです一目でわかるアブソリュート単回転エンコーダ 分解能:最大 15 ビット( 32,768 刻み) 電気インターフェイス: SSI (グレーコードタイプ)又はグレーキャップ 電気インターフェイス:グレー、グレーキャップ、バイナリ、BCD コードタイプで平行 ゼロ設定機能 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ、サーボフランジ、ブラインド及びスルー中空シャフト エンクロージャ等級:最大 IP66あなたの利点自由にプログラム可能な分解能(最大 15 ビット) ボタンを押すか、サブケーブル(ケーブルタイプ)を使用して、エンコーダ上で簡単にゼロ調整可能 個々の機械式インターフェイスにより、あらゆる取り付け方法に適合します ブラインド中空シャフトと中空シャフトを交換できる簡単なコレットにより、汎用性の高いベースモデルになっています アキシャル設計及びラジアル設計で、ケーブル及び M23 コネクタ接続タイプを使用できます用途電子産業や太陽光産業に最適です 繊維機械 包装産業 ハイベイ倉庫 木工業機械 機械製造 自動車産業 原材料処理注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。