Baumer
Baumerの 検出・センサ
Baumerの センサ
Baumerの エンコーダ
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12
注文コード
62120155
品番
EAL580-BNC.5WEC.13160.A
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12
アズワン品番
65-7349-49