河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の インフォメーションスタンド
河淳の パネルスタンド
パネルスタンドDF60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62120458
品番
AB279
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
クロームメッキ
材質(本体)
スチール、アジャスター付
適合サイズ
A2縦〜B1縦
関連部品
AB218,AB219,AB220
パネル厚(mm)
20以内
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370