※使用例
河淳
河淳の 看板・POP・掲示用品
河淳の パネル/ボード/イーゼル
河淳の ポスターフレーム/パネル
ポスターサインフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62120485
品番
AB209
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フレームを細くしたスリムなデザインで掲示物を美しくディスプレイします。
適合サイズ
A1縦
付属品
透明カバー、吊金具、ねじ、ナット、ひも付
材質
(本体)アルミ、(背面ボード)PP
寸法H(mm)
848
寸法W(mm)
630
注意
※取り付けは吊金具を使用するか、壁面直付が選べます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370