アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:Φ100積層式表示灯●ブザー付き●標準グローブ●定格電源電圧:AC110V●段数:3●使用電圧範囲:90〜120V●消費電力:17W●信号線接点容量:DC24V以上、50mA以上●電子ブザー音:連続音、断続音●音圧レベル:最大85dB(1m前方) ※音圧レベルは外部ダイヤルで簡単に調節できます。(60〜85dB)記載の音圧は本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。●質量:1.4kg●RoHS対応品(2022年8月現在) 注文コード62120514 品番UTLB-100-3
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

表示ユニットは1〜5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB〜最大85dBまで調節可能)
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点

仕様●規格:Φ100積層式表示灯●ブザー付き●標準グローブ●定格電源電圧:AC110V●段数:3●使用電圧範囲:90〜120V●消費電力:17W●信号線接点容量:DC24V以上、50mA以上●電子ブザー音:連続音、断続音●音圧レベル:最大85dB(1m前方) ※音圧レベルは外部ダイヤルで簡単に調節できます。(60〜85dB)記載の音圧は本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。●質量:1.4kg●RoHS対応品(2022年8月現在) アズワン品番65-5536-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする