※使用例

SBA104KB ライトポスターフレーム 河淳 62120652 SBA104KB ライトポスターフレーム 河淳 62120652 SBA104KB ライトポスターフレーム 河淳 62120652 SBA104KB ライトポスターフレーム 河淳 62120652

ライトポスターフレーム

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62120652 品番 SBA104KB
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量/薄厚タイプの樹脂製ポスターフレームです。
4 辺すべてが前方向に開閉するフロントオープン構造なので、ポスター交換を簡単、スピーディーに行うことができます。

適合サイズA4 黒塗装 材質(本体)塩ビ、発泡PS(5mm厚白)、(カバー)PET(0.3mm厚) 寸法H(mm)303 寸法W(mm)216 関連部品SBA117,SBA118,SBA119 適合厚さ(mm)0.18以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62120582
2023-04-16
用途:
POP
株式会社おとうふ工房いしかわ 様 (製造業)

フレームにヒモ通しなしで掛けられません。
プラスチックで、金額のわりに安っぽい。
気に入らないに返品不可。
とても不愉快です。
このような商品は、信頼しているモノタロウとして取り扱わないでほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする