河淳
河淳の パーティション
河淳の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトバリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト色
赤
材質
(本体)スチール、ABS、(ベルト)ナイロン
注文コード
62120853
品番
SBA090
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト色・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト長さ(mm)
最大1800
ベルト色
赤
仕様
いたずら防止ロック付、自動巻取り式
種別
黒塗装タイプ
材質
(本体)スチール、ABS、(ベルト)ナイロン
関連部品
AF056,SBA125,SBA087,SBA088HT,SBA088KB,SBA089HT,SBA089KB
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740