アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約11.5×H約11.5×D約29.5mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:10m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 注文コード62120959 品番AC70-683WH
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用
信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
配線しやすいL字差込式L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に適しています。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。

仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約11.5×H約11.5×D約29.5mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:10m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5725-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする