商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ・L字差込式:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●▼ネジ式:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:15m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
注文コード62120986
品番AC100-685WH
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用
信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。