内容量1個
仕様●【本体仕様】●入力周波数:47〜3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
注文コード62121117
品番AWE-654BK