アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●【本体仕様】●入力周波数:47〜3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 注文コード62121126 品番AWE-653WH
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ

仕様●【本体仕様】●入力周波数:47〜3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5724-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする