アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ●▼F型接栓メス:W約13.4×H約13.4×D約42mm・L字差込式:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:1m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 注文コード62121169 品番ACF10-670BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用
信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
長さが少し足りないそんな時にお部屋のレイアウト変更やテレビの買い替えなどで、長さが足りなくなってしまったアンテナケーブルを本製品で延長することが可能です。簡単&便利なコネクタ形状F型接栓メスは、テレビなどの接続端子と同形状のため、お持ちのアンテナケーブルと簡単に接続が可能です。もう一方には、省スペースでの配線に適したL字差込式コネクタを採用しています。

仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ●▼F型接栓メス:W約13.4×H約13.4×D約42mm・L字差込式:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:1m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5725-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする