アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47〜3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz)●●【入力側ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:3m●●【出力側ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約41.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:30cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 注文コード62121196 品番AE-646BK
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BS
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。

仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47〜3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47〜862(MHz) BS/CS出力端子950〜3224(MHz)●●【入力側ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:3m●●【出力側ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約41.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:30cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5724-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする