イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード62121747 品番39A-504-FT
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)
PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク
Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)。PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク。Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測定及びテストのPowerSum原理に基づいて設計されたPowerCat System製品の一部です。特長と利点。305 m巻き箱入り。導体サイズ: 24 AWG軟銅。

仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッド アズワン品番65-7385-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする