河淳
マルチバインダースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ステンレス
注文コード
62121806
品番
FA658
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス
色
ステンレス
ベース
コーナー
関連部品
FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686
適合厚さ(mm)
5以内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。