イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●イオン生成方式:高周波コロナ放電式●放電電極針:タングステン●推奨エア圧力:0.1〜0.4MPa●エア消費量:55〜155L/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離150mm)●電源:AC100〜240V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):50×97×33●質量:約150g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。 注文コード62122176 品番NIH-55-1
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。
新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。
外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ

仕様●イオン生成方式:高周波コロナ放電式●放電電極針:タングステン●推奨エア圧力:0.1〜0.4MPa●エア消費量:55〜155L/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離150mm)●電源:AC100〜240V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):50×97×33●質量:約150g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。 アズワン品番65-6900-01
注意
●※工業用電気製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする