ピックアップスタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62122348 品番 SCA084TP
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール 透明 適合サイズB6縦〜A4縦 関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028 適合厚さ(mm)12以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62122332
2023-06-21
用途:
展示会用製品プレートとして
サービス業

しっかりした作りでスタンドとしての高級感もあり大変満足しています。

製品情報プレートとして存在感もありブランドイメージのアップにもつながる

気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする