インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62122490 品番E6A2-CW5C100 P/R 2M
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

汎用インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護
慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHz アズワン品番65-7352-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする