概要一目でわかるユニバーサルケーブル接続 8 mm のソリッドシャフト付きの表面実装フランジです 2 つの取り付け穴パターンのフェースマウントフランジ、サーボ溝付きのサーボクランプ、又は三角形のサーボクランプ 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 〜 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロー
概要一目でわかるユニバーサルケーブル接続 8 mm のソリッドシャフト付きの表面実装フランジです 2 つの取り付け穴パターンのフェースマウントフランジ、サーボ溝付きのサーボクランプ、又は三角形のサーボクランプ 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 〜 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロージャ等級: IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、デバイスを使用できます 狭いスペースでも、柔軟にケーブルを配線できます フランジが異なれば、サーボクランプを使用して装置を取り付けることも、前面又は背面に取り付けることもできます。これにより、を変更せずにデバイスを交換できます 用途 エンコーダの機械的インターフェイスの高い柔軟性 また、使用可能なアクセサリを使用して、を使用できます 多くの用途に対応する単一設計 ハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できます エンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現しますDBS50 コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。DBS50 コアは、直径 50 mm の表面実装フランジと直径 8 mm のソリッドシャフトを備えています。直径 37 mm、長さ 36 mm 未満のハウジングは非常にコンパクトなため、貴重な設置スペースを節約できます。DBS50 コアは、多数の取り付け穴パターン、サーボクランプ、サーボ溝、三角波サーボクランプにより、幅広い取り付けオプションを用意しています。エンコーダはコンパクトな寸法で、ケーブルを軸方向又は半径方向に通すことができる汎用ケーブル接続を備えています。用途繊維産業、推進技術、収納・コンベア、包装機械、印刷機、ガラス産業、エレベータなど、位置決めや速度測定にはさまざまな用途があります注。