インクリメンタルエンコーダ 1024 セーフティエンコーダ 軸径:12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62122675 品番DFS60S-BEOK01024
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

概要一目でわかる機能安全技術用エンコーダ: SIL2 ( IEC61508 )、SILCL2 ( EN62061 )、PL d ( EN ISO13849 ) 電気インターフェイス :4.5 V.
32 V 正弦 / 余弦 1 VPP 1,024 個 クランプフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト(フェザーキー付きアセンブリオプション) ユニバーサルケーブルアウトレット、M
概要一目でわかる機能安全技術用エンコーダ: SIL2 ( IEC61508 )、SILCL2 ( EN62061 )、PL d ( EN ISO13849 ) 電気インターフェイス :4.5 V.。32 V 正弦 / 余弦 1 VPP 1,024 個 クランプフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト(フェザーキー付きアセンブリオプション) ユニバーサルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル エンクロージャ等級: IP65 使用温度範囲: 30 ℃ .。+95 ℃ (タイプによる)あなたの利点作業者、機械、システムを最大限に保護する認定済みの安全製品です 1 つのソースからすべてを統合したソリューションで安全機能を簡単かつ実用的に処理、Flexi Soft モーションコントロールモジュール FX3-MOC0 ( Sick ): 安全停止 1 ( SS1 )、安全停止 2 ( SS2 )、安全動作停止( SOS )、安全速度監視( SSM )、安全制限速度( SLS )、安全方向( SDI )、安全ブレーキ制御( SBC ) しっかりとフィットし、機械的に高い信頼性を実現 標準製品ではなく、認定された安全製品によって範囲が縮小されます 安全工学分野です 高い柔軟性と簡単さを実現する汎用性の高い接続オプション 実装 コンパクトで奥行きがあるため、取り付け時の用途に対応可能です スペースが限られています安全な電気 / 機械設計、簡単なシステム実装、及び柔軟な用途の可能性。DFS60S Pro は、機能の安全性を高めるインクリメンタルエンコーダです。IEC61800-5-1 に適合する安全機能をサポートしています。高いエンクロージャ定格、幅広い温度範囲、及び大きなボールベアリングクリアランスが、耐久性を向上させる鍵となります。これにより、DFS60S Pro は、固定安全用途や移動安全用途向けのユニバーサルモーション制御センサとなっています。用途自動誘導車両( AGV )での安全速度監視 自動誘導車両( AGV )での安全速度監視 アクセス保護 安全速度監視 自動ガイド付きカートが高い場所を移動できる安全ソリューションです 速度 ローラードライブの効率的なセットアップ 移動方向と速度を監視し、ガイドを

仕様●エンコーダー技術:セーフティエンコーダ●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:Sin / Cos●軸径:12mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:45.5mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル アズワン品番65-7284-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする