E6CP-AG5C-C 256 2M インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア 62122745

インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62122745品番E6CP-AG5C-C 256 2M
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

アブソリュートロータリエンコーダ
インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする