曜日別特売
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケア 62122797

インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62122797品番E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7272-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする