この Sick TTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単な取り付けソリューションです。 出力で 500 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他の
この Sick TTL DBS36 インクリメンタルエンコーダは、さまざまな速度及び位置用途向けのコンパクトで堅牢かつ簡単な取り付けソリューションです。 出力で 500 ppr となっているため、1.5 m のケーブルは、設置条件に合わせて軸方向又は半径方向に敷設することができます。 エンコーダのフランジには、さまざまな固定穴パターンが用意されているため、他のさまざまなエンコーダモデルを交換することができます。 -20 → +85 ℃ の幅広い動作温度範囲と IP65 保護により、過酷な動作条件でも信頼性の高い動作が可能です。動作電流:50 mA (負荷なし) 供給電圧: 4.5 → 5.5 V 出力周波数は 300 kHz です。