インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード62122937 品番2367234-1
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

TE Connectivity 2367234-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、極 1 ペア)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
TE Connectivity 2367234-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、極 1 ペア)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V アズワン品番65-7294-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする