概要POMUX KH53 非接触リニアエンコーダは、最大 1、700 m の絶対長さを測定できますエンコーダは、2 つの主要コンポーネントで構成されています。非接触読み取りヘッドは、測定パスに沿って取り付けられた一連の測定要素を使用して絶対位置を決定します。各測定素子は、多数の永久磁石で構成されています。マグネット間の距離は独自であるため、絶対測定
概要POMUX KH53 非接触リニアエンコーダは、最大 1、700 m の絶対長さを測定できますエンコーダは、2 つの主要コンポーネントで構成されています。非接触読み取りヘッドは、測定パスに沿って取り付けられた一連の測定要素を使用して絶対位置を決定します。各測定素子は、多数の永久磁石で構成されています。マグネット間の距離は独自であるため、絶対測定コードの開発に使用できます。絶対位置が決定されるため、リファレンスランは必要ありません。読み取りヘッドは、25 mm 又は 55 mm の距離で、これらの測定素子に平行になります。測定長は最大 1、700 m で、クレーン、保管及びコンベアシステム、固定された車両での使用に最適です。非接触技術により、過酷な環境でも摩耗のないシステムで動作するため、長寿命が保証されます。一目でわかる非接触による長さ測定 - メンテナンスフリー、頑丈、長寿命 高い再現性( 0.3 mm/1 mm )、高いシステム分解能( 0.1 mm ) SSI と PROFIBUS インターフェース 絶対位置の決定 測定長:最大 1、700 m 最も過酷な周囲条件で使用できます 6.6 m/s の高移動速度 読み取りヘッドと測定素子間の距離許容差:最大 55 mm ± 20 mmあなたの利点設置後、システムはすぐに使用可能になり、完全にメンテナンスフリーとなり、時間とコストを節約できます 汚れ、埃、霧、衝撃、振動など、過酷な環境条件での位置の信頼性の高い定量 高い効率性と生産性 時間の節約 - 絶対位置測定により、初期試運転時に基準運転は不要です 取り付け許容差が高く、正確な位置決めが可能です用途クレーン位置の検出 トロリーの位置決定 トローリーの位置を検出し、スプレッダーの高さの位置を決定します 荷積み及び荷降ろしのための貨物列車の位置検出 クレーンの位置決定 ロック Gates での位置決定 スタジアムの芝生を収納又は展開する際の距離監視 スタジアムの屋根の位置決め 外からクレーンを頭上に配置する トローリーの位置決め スタッカーの位置決め 廃棄物バンカーでの産業用クレーンの位置 屋外クレーンの配置 天井クレーントロリーの位置 マテリアル処理中のレールに取り付けられたシャトルの位置決め 機械の内部部品の移動と位置制御 二次冶金中の荷炉での荷車位置 クレ