AG6700 デルタフォース 迷彩 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124275

AG6700 デルタフォース 迷彩 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124275
AG6700 デルタフォース 迷彩 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124275
AG6700 デルタフォース 迷彩 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124275
AG6700 デルタフォース 迷彩 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124275

デルタフォース 迷彩

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード62124275品番AG6700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背抜きタイプで通気性抜群。柔らかい薄手の生地が手に馴染んでジャストフィット。

材質掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステルグレー迷彩サイズL入数(双)1機能通気性抜群全長(cm)22.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21アズワン品番65-0304-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62124266
2022-12-03
用途: 機械修理時に
クボウチ.エージェント

デザイン柄良いですが、少し滑るかなと思いました。耐久性は普通かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする