アクリル仕切板

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62124423 品番 FT710
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
厚さ(mm)1.5 透明 材質(本体)アクリル 寸法L(mm)280 寸法H(mm)70 寸法W(mm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
商品陳列
田町駅前皮膚科 Clinica Riviera Shibaura 様 (医療・福祉・介護関連業)

さすが河淳さん、品質がいいです。ほしかった硬さでこれにしてよかったです。送料がかかるのに気づかずとりあえず一つ頼んであとから追加で買いました。最初からたくさん買えばよかったです!

対象商品:
62124597
2020-06-30
用途:
キッチン
金融・保険業

本来の使用方法でなく、キッチンの水はね防止に購入しました。大変気に入っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする