ヤマト特殊鋼
高圧45°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125316
品番
SW45L S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
39
寸法A(mm)
27.7
寸法D(mm)
21.4
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
12.7
JIS規格
B2316
最高使用圧力(MPa)
20.6