河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 什器用アクセサリー
河淳の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
PS仕切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質(本体)
PS(1mm厚)
注文コード
62125394
品番
EL477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
50
材質(本体)
PS(1mm厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560