河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 什器用アクセサリー
河淳の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
PS仕切板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質(本体)
PS(1mm厚)
注文コード
62125412
品番
EL476
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
40
材質(本体)
PS(1mm厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880