曜日別特売
SWCH S/80 08A 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125483

SWCH S/80 08A 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125483
SWCH S/80 08A 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125483
SWCH S/80 08A 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125483

高圧差込溶接形ハーフカップリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード62125483品番SWCH S/80 08A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
最高使用圧力(MPa)20.6呼び径(A)8呼び径(B)1/4寸法B(mm)22寸法A(mm)14.3寸法D(mm)9.4寸法C(mm)12寸法E(mm)15.9JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62125508
2025-12-12
用途: 試作ローラーの作成
サービス業

材質S25C刻印ありました。軟鋼なので焼きは入らないかな。切削追加工も容易でした。ニードルベアリング162212がぴったり入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする