ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形ハーフカップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125508
品番
SWCH S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
16.1
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
22.2
JIS規格
B2316