SWBH S/80 20A 高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼 62125693

SWBH S/80 20A 高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼 62125693
SWBH S/80 20A 高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼 62125693
SWBH S/80 20A 高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼 62125693

高圧差込溶接形ボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード62125693品番SWBH S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法B(mm)38寸法A(mm)27.7寸法D(mm)21.4寸法C(mm)16寸法E(mm)23.8JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする