河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
ヒナ壇陳列什器3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
10
注文コード
62125778
品番
DCA163
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2尺
材質
(トレー)ABS、(サイドパネル)ABS
寸法W(mm)
582
均等耐荷重(kg)
10
適合寸法(mm)
(POP)574×50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940