SWRC S/80 20X10A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125779

SWRC S/80 20X10A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125779
SWRC S/80 20X10A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125779
SWRC S/80 20X10A 高圧差込溶接形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62125779

高圧差込溶接形異径カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4×3/8
内容量1個注文コード62125779品番SWRC S/80 20X10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8寸法B(mm)38寸法A(mm)27.7寸法A1(mm)17.8寸法D(mm)12.7寸法E(mm)9.5寸法C(mm)16寸法C1(mm)16JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする