河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
ヒナ壇陳列什器3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
均等耐荷重(kg)
15
注文コード
62125787
品番
DCA164
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3尺
材質
(トレー)ABS、(サイドパネル)ABS
寸法W(mm)
870
均等耐荷重(kg)
15
適合寸法(mm)
(POP)862×50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370