曜日別特売
6SL3210-1KE18-8UP1 インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENS 62125956

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●許容入力:3 kW、4 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±10.6 A, ±11.4 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全長:73mm注文コード62125956品番6SL3210-1KE18-8UP1
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定。

仕様●許容入力:3 kW、4 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±10.6 A, ±11.4 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全長:73mmアズワン品番65-7361-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする