曜日別特売
SWT S/80 08A 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼 62126007

SWT S/80 08A 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼 62126007
SWT S/80 08A 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼 62126007
SWT S/80 08A 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼 62126007

高圧差込溶接形チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード62126007品番SWT S/80 08A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
最高使用圧力(MPa)20.6呼び径(A)8呼び径(B)1/4寸法B(mm)23寸法A(mm)14.3寸法D(mm)9.4寸法C(mm)10.5寸法E(mm)11.1JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする